Zinkové nasazovací závaží na kola Pro ocelové ráfky automobilů
Zinkové natl. vyvažovací záv., oc. disky, typ 80 Z
ZÁVAŽÍ 80Z PRO OCELOVÁ KOLA 30G
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Typ 80 Z
- Osvědčená kvalita
Při montáži lze použít nejvýše dva silné údery. Při větším počtu úderů hrozí poškození závaží.
Před instalací zvolte správné závaží podle tvaru disku. Při výběru zohledněte typ disku a tvar lemu.
Hmotnost vyvažovacího závaží | 30 g |
Materiál | Zinek |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Vhodné pro typ ráfku | Ocel |
Délka | 50.3 mm |
Barva | Stříbrošedá |
Hmotnost výrobku (na kus) | 29.420 g |
Srovnávací číslo | Franken 80-Z, Hofmann 161 |
Datové listy(X)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!